Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzpolster für se:motion, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzpolster für se:motion, hellgrau
Sitzpolster für se:motion, hellgrau
Sitzpolster für se:motion, hellgrau
Sitzpolster für se:motion, hellgrau
Sitzpolster für se:motion, hellgrau
Sitzpolster für se:motion, hellgrau
Sitzpolster für se:motion, hellgrau
Sitzpolster für se:motion, hellgrau
Sitzpolster für se:motion, hellgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-em-001/002
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     em-001/002
EAN/GTIN:
     4049694001784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

PRODUKTIDEE:
Sedus se:motion kommt in seiner Grundausführung ganz ohne Polsterung aus, die wohlgeformten Kunststoffteile für Sitz und Rückenlehne sind dafür mit einer Zonen-Sitzprofilierung und mit einer luftdurchlässigen Rückenlehne mit Semitransparenz ausgestattet. Eine Polsterung für se:motion kann von Beginn an oder auch nachträglich erworben werden. So lassen sich später hinzutretende Gestaltungswünsche flexibel erfüllen und se:motion auch in der Zukunft individualisieren. Sitz- und Rückenpolster können ohne Werkzeug in wenigen Handgriffen einfach gewechselt oder nachträglich angebracht werden.

PRODUKTVORTEILE INNOVATIVE POLSTERLÖSUNG:

  • Nachträglich ausrüst- und austauschbares Wechselpolster (werkzeuglos) bietet Zukunftssicherheit:
    (1) Nachträgliche Anpassbarkeit z.B. bei Umzug, Organisationsänderungen, Farbwechsel, etc.
    (2) Möglichkeit des Upgrades: Polster können auch nachträglich einzeln erworben werden
    (3) Individualisierung durch vielseitige und veränderbare Farbgestaltungen
    (4) Kosteneinsparung in der Instandhaltung bei Verschmutzungen, Mitarbeiterwechsel, etc.
    (5) Hygiene durch einfache Reinigung der Wechselpolster
  • Sitzpolster mit Sedus typischer Zonen Sitzprofilierung fördert ein gesundes Sitzverhalten und eine gleichmäßige Druckverteilung und somit langanhaltenden Sitzkomfort

AUSSTATTUNG:
Werkzeuglos wechselbares Sitzpolster in hellgrau

Farblich passendes RückenpolsterArtikel-Nr.: 6281-em-001/007 - Rückenpolster für se:motion, hellgrau

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
hellgrau
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Scheuertouren:
110.000 Martindale
Made in Germany:
JA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
em-801/004
ab € 169,69*
Zubehör
Sedus
em-801/003
ab € 191,55*
Zubehör
Sedus
em-801/010
ab € 258,19*
Zubehör
Sedus
em-801/011
ab € 227,36*
Zubehör
Sedus
em-801/002
ab € 170,12*
Zubehör
Sedus
em-801/001
ab € 189,97*
Zubehör
Sedus
em-801/005
ab € 257,19*
Zubehör
Sedus
em-801/006
ab € 271,84*
Zubehör
Sedus
em-801/008
ab € 226,37*
Zubehör
Sedus
em-801/009
ab € 232,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.