Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:motion, lichtgrau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:motion, lichtgrau/weiß
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:motion, lichtgrau/weiß
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:motion, lichtgrau/weiß
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-em-801/004
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     em-801/004
EAN/GTIN:
     4049694001760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

PRODUKTIDEE:
Sedus se:motion ist ein vielseitiger Bürostuhl ideal geeignet für agile Arbeitsweisen im Team, aber auch konzentrierte Einzelarbeit. Seine Designsprache vermittelt Dynamik und stützt ein Umdenken und Infragestellen des Bekannten. Die gebotenen Freiheitsgrade und die leichte Anmutung von se:motion fördern Bewegung zwischen Mitarbeitern. Damit spiegeln sich im Produkt selber zwei ganz wesentliche Kernaspekte innovativ-agiler Arbeitsweisen.

Der Entwurf von se:motion kommt in der Grundausführung ganz ohne Polsterung aus, die wohlgeformten Kunststoffteile für Sitz und Rückenlehne sind dafür mit einer Zonen-Sitzprofilierung und mit einer luftdurchlässigen Rückenlehne mit Semitransparenz ausgestattet. Eine Polsterung für se:motion kann von Beginn an oder auch nachträglich erworben werden. So lassen sich später hinzutretende Gestaltungswünsche flexibel erfüllen und se:motion auch in der Zukunft individualisieren. Sitz- und Rückenpolster können ohne Werkzeug in wenigen Handgriffen einfach gewechselt oder nachträglich angebracht werden.

PRODUKTVORTEILE:

  • Bürostuhl mit reduzierter und einzigartiger Struktur; der Bürostuhl folgt der natürlichen Bewegung des Nutzers und bietet Komfort und Einfachheit in der Anwendung
  • Die Designsprache vermittelt Dynamik und stützt ein Umdenken und Infragestellen des Herkömmlichen. Die gebotenen Freiheitsgrade und die leichte Anmutung von se:motion fördern Bewegung zwischen Mitarbeitern und Flexibilität im Home Office
  • Aufgrund des innovativen kinematischen Bewegungskonzept ergibt sich intuitiv ein ergonomisch sehr guter Sitzkomfort ohne Einstellungsaufwand - für Jeden! Anlehndruck der Rückenlehne passt sich dabei dem Nutzer automatisch an
  • Sitzplatte mit Sedus typischer Zonen Sitzprofilierung fördert ein gesundes Sitzverhalten und eine gleichmäßige Druckverteilung und somit langanhaltenden Sitzkomfort
  • Nachträglich ausrüst- und austauschbares Wechselpolster (werkzeuglos) bietet Zukunftssicherheit:
    (1) Nachträgliche Anpassbarkeit z.B. bei Umzug, Organisationsänderungen, Farbwechsel, etc.
    (2) Möglichkeit des Upgrades: Polster können auch nachträglich einzeln erworben werden
    (3) Individualisierung durch vielseitige und veränderbare Farbgestaltungen
    (4) Kosteneinsparung in der Instandhaltung bei Verschmutzungen, Mitarbeiterwechsel, etc.
    (5) Hygiene durch einfache Reinigung der Wechselpolster
  • Ein geringes Gesamtgewicht ermöglicht sowohl eine hohe Beweglichkeit zwischen Arbeitsplätzen, als auch einen leichten Transport
  • Ausgestattet mit Universalrollen für harte und weiche Böden geeignet

ANWENDUNG:
se:motion kommt da zum Einsatz, wo agile Arbeitsweisen im Team, das Pairing (gemeinsame Schreibtischarbeit von zwei Kollegen an einem Thema), Projektarbeitsplätze für wechselnde Nutzer, benötigt werden. Auch für Besprechungen, Konferenzen, konzentrierte Einzelarbeit im Büro-, Touchdown- oder Home-Arbeitsplatz eignet sich der einerseits reduzierte und dennoch so vielseitig einsetzbare Drehstuhl.

AUSSTATTUNG:
Grundmodell in Ausführung ohne Sitz- und Rückenpolster, Kunststofffuß mit Universalrollen für alle Bodenbeläge, Modellfarbe lichtgrau (weiß, hell), Produkt kartonverpackt und teilzerlegt, einfach werkzeuglos montierbar in wenigen Schritten

ABMESSUNGEN:
Breite: 755 mm, Länge (Tiefe): 870 mm, Höhe: 950 - 1065 mm

Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunststoff
Sitzdauer:
8 h
min. Sitzhöhe:
405 mm
max. Sitzhöhe:
520 mm
Armlehnen:
optional
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff lichtgrau
Belastbarkeit:
bis 130 kg
Made in Germany:
JA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sedus
em-001/006
ab € 49,21*
Zubehör
Sedus
em-001/007
ab € 49,20*
Zubehör
Sedus
em-001/008
ab € 61,43*
Zubehör
Sedus
em-001/001
ab € 56,96*
Zubehör
Sedus
em-001/002
ab € 56,98*
Zubehör
Sedus
em-001/003
ab € 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.