Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:flex grau, lichtgrau, mit Armlehnen, Vollpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:flex grau, lichtgrau, mit Armlehnen, Vollpolster
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:flex grau, lichtgrau, mit Armlehnen, Vollpolster
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:flex grau, lichtgrau, mit Armlehnen, Vollpolster
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:flex grau, lichtgrau, mit Armlehnen, Vollpolster
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:flex grau, lichtgrau, mit Armlehnen, Vollpolster
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:flex grau, lichtgrau, mit Armlehnen, Vollpolster
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:flex grau, lichtgrau, mit Armlehnen, Vollpolster
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:flex grau, lichtgrau, mit Armlehnen, Vollpolster
Bürostuhl, Drehstuhl, Sedus se:flex grau, lichtgrau, mit Armlehnen, Vollpolster
Maße und Zertifikate
Logo
Artikel-Nr.:
     C6281-ef-102/002
Hersteller:
     Sedus
Herst.-Nr.:
     ef-102/002
EAN/GTIN:
     4049694002392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

PRODUKTIDEE:
Sedus se:flex ist ein komfortabler Drehstuhl, der sich ohne Voreinstellungen automatisch auf die Bedürfnisse der unterschiedlichsten Nutzer einstellt – ganz gleich, wie groß oder schwer diese Nutzer sind.
Vom ersten Moment sorgt se:flex für ein angenehmes und ergonomisches Sitzgefühl – und dafür, dass sich der Nutzer sofort auf seine Tätigkeit konzentrieren kann.
Unternehmen gestalten Ihre Büros immer mehr mit Wechselarbeitsplätzen, die von mehreren Mitarbeitern zu unterschiedlichen Zeiten genutzt werden, aus. Sedus se:flex ist ein vielseitiger Bürostuhl der ideal für Wechselarbeitsplätze geeignet ist. Dank seiner intelligenten Gewichtsautomatik stellt er sich automatisch auf die unterschiedlichsten Nutzer ein. Gleichzeitig kann die Rückenlehne jeder Bewegung des Nutzers folgen und ermöglicht dadurch größtmögliche Bewegungsfreiheit und ein gesundes Sitzen in allen Positionen.

PRODUKTVORTEILE:
- Komfortabler. Slimpolsterrücken mit Stoffbezügen aus der Sedus Bezugsstoffkollektion, Rückseite immer Anthrazit
- Flexibel. Die Rückenlehne folgt den seitlichen Bewegungen des Nutzers flexibel in alle Richtungen und bietet optimale Unterstützung
- Gewichtsautomatik. Sedus se:flex stellt sich einfach selbst auf den jeweiligen Nutzer ein. Das Körpergewicht und die Proportionen regeln dabei den Anlehndruck der Rückenlehne, sodass dieser in allen Positionen stets als angenehm empfunden wird
- Dreidimensional. Die frei verstellbaren Armauflagen lassen sich intuitiv nach vorne und hinten schieben sowie nach innen und außen schwenken.
- Greifbar. Die Tasten für den Schiebesitz und die Höhenverstellung der Armlehnen sind so platziert, dass sie intuitiv bedient werden können

ANWENDUNG:
Sedus se:flex eignet sich sowohl für den Einsatz am individuellen Einzelarbeitsplatz, als auch an Wechselarbeitsplätzen. Ob Einzelarbeit, Zusammenarbeit oder Kommunikation: se:flex gibt jedem Mitarbeiter in jeder Situation optimalen Halt.

AUSSTATTUNG:
Modell besteht aus einem Sitzpolster und Rückenlehne mit einem Slimpolsterrücken, mit Armlehnen, Schiebesitz, Kunststofffuß mit Universalrollen für alle Bodenbeläge, Modellfarbe lichtgrau, montiert.

Weitere Informationen:
Bezugfarbe:
hellgrau
Sitzmaterial:
Stoffbezug
Sitzdauer:
uneingeschränkt
min. Sitzhöhe:
400 mm
max. Sitzhöhe:
520 mm
Armlehnen:
inklusive
höhenverstellbar:
ja
Material Fußkreuz:
Kunststoff lichtgrau
Belastbarkeit:
130 kg
Made in Germany:
JA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,18*
€ 680,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,72*
€ 670,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,10*
€ 629,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,11*
€ 602,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,34*
€ 581,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sedus
ef-122/002
ab € 474,66*
Ähnlich
Sedus
ef-122/001
ab € 492,94*
Ähnlich
Sedus
ef-122/003
ab € 436,05*
Ähnlich
Sedus
ef-102/001
ab € 464,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.