Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Set / F2 2500x1100x2200 Anbaufeld 4Ebenen Spanplatten RAL5010 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-44212
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0350-0272
EAN/GTIN:
     4250692952170
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 550 kg, Feldlast: 2200 kg, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1, unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
209.85 kg
EAN:
4250692952170
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0350-0272
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,46*
€ 900,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,37*
€ 890,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,47*
€ 864,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 726,46*
€ 864,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,62*
€ 833,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 700,60*
€ 833,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,75*
€ 775,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.