Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Set / F2 2500x 600x2200 Anbaufeld 4Ebenen Spanplatten RAL5010 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-44210
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0350-0269
EAN/GTIN:
     4250692952163
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 550 kg, Feldlast: 2200 kg, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1, unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
139.95 kg
EAN:
4250692952163
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0350-0269
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,53*
€ 788,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,25*
€ 772,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,01*
€ 752,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,85*
€ 724,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,39*
€ 674,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.