Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Set / F2 2000x1100x2200 Anbaufeld 3Ebenen Spanplatten RAL5010 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-44206
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0350-0265
EAN/GTIN:
     4250692952118
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Breitfachregal
Großfachregal
Fachlast: 550 kg, Feldlast: 1650 kg, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1, unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
158.85 kg
EAN:
4250692952118
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0350-0265
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,68*
€ 695,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,29*
€ 681,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 572,27*
€ 681,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,73*
€ 667,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 560,72*
€ 667,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,76*
€ 643,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,56*
€ 593,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.