Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal Set / F2 2000x 800x2200 Grundfeld 3Ebenen Spanplatten RAL5010 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-44202
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0350-0261
EAN/GTIN:
     4250692951975
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Weitspannregal
Weitspannsteckregal
Fachlast: 550 kg, Feldlast: 1650 kg, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1, unmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Lastunmontierte Stützrahmen in glanzverzinkter Ausführung, kunststoffbeschichtete Traversen RAL 5010 Enzianblau, Spanplatte 22 mm der Güte V20 E1
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
137.42 kg
EAN:
4250692951975
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0350-0261
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,67*
€ 723,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,85*
€ 701,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 589,84*
€ 701,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,22*
€ 686,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 577,20*
€ 686,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,90*
€ 663,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 557,89*
€ 663,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
26451
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.