Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P3 6005/1100/ 2700 Anbaufeld 4Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42792
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0820
EAN/GTIN:
     4250692949835
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal
, Feldlast: 9600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
166.21 kg
EAN:
4250692949835
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0820
Weitere Suchbegriffe: palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,22*
€ 942,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,71*
€ 936,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,57*
€ 906,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 761,56*
€ 906,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,61*
€ 874,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 734,60*
€ 874,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,58*
€ 815,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 32,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 12,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 32,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 166,81*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 150,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.