Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 5505/1100/ 8600 K-Regal 3Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42387
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0599
EAN/GTIN:
     4250692948500
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 7200 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
429.34 kg
EAN:
4250692948500
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0599
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.074,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.278,48*
€ 2.711,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.239,77*
€ 2.665,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.239,76*
€ 2.665,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.156,91*
€ 2.566,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.156,90*
€ 2.566,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.114,96*
€ 2.516,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.114,95*
€ 2.516,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.074,44*
€ 2.468,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 203,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 229,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 706,12*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 564,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 3,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 33,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0864
ab € 484,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0818
ab € 547,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 169,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 274,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 55,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.