Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 5005/1100/25500 K-Regal 2Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42357
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0569
EAN/GTIN:
     4250692949484
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
912.45 kg
EAN:
4250692949484
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0569
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.559,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.824,69*
€ 4.551,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.758,40*
€ 4.472,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.758,39*
€ 4.472,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.634,02*
€ 4.324,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3.634,01*
€ 4.324,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.576,82*
€ 4.256,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.559,12*
€ 4.235,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 203,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 230,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 705,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 564,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0860
ab € 455,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0814
ab € 522,91*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,66*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.