Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P1 3005/1100/14300 K-Regal 2Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42299
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0513
EAN/GTIN:
     4250692948746
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal h3000xb8444xt1100mm
paletten regal
, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
420.95 kg
EAN:
4250692948746
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0513
Weitere Suchbegriffe: palettenregal bito, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.722,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.929,02*
€ 2.295,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,37*
€ 2.251,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.892,36*
€ 2.251,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.808,47*
€ 2.152,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.808,46*
€ 2.152,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,57*
€ 2.097,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.762,56*
€ 2.097,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,59*
€ 2.049,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 203,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 229,42*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 704,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 565,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 3,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 34,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0153
ab € 428,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 169,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 150,91*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 53,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.