Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P1 2005/1100/11400 K-Regal 2Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42280
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0494
EAN/GTIN:
     4250692948555
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
306.31 kg
EAN:
4250692948555
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0494
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.311,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,21*
€ 1.756,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,47*
€ 1.729,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.453,46*
€ 1.729,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,98*
€ 1.654,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.389,96*
€ 1.654,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,96*
€ 1.608,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.351,95*
€ 1.608,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,85*
€ 1.561,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 203,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 229,67*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 704,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 3,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 34,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0807
ab € 372,84*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 170,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 274,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.