Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P1 2005/1100/ 8600 K-Regal 2Ebenen 800 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42279
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0493
EAN/GTIN:
     4250692948388
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 4800 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
234.39 kg
EAN:
4250692948388
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0493
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.061,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,22*
€ 1.436,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,81*
€ 1.425,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.197,80*
€ 1.425,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,85*
€ 1.361,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.143,84*
€ 1.361,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,85*
€ 1.319,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.108,84*
€ 1.319,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.061,08*
€ 1.262,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40512
ab € 203,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40514
ab € 229,67*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33201
ab € 704,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 563,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 3,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 34,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0807
ab € 372,84*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 170,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 274,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.