Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 6005/1100/25500 K-Regal 3Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42258
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0472
EAN/GTIN:
     4250692943932
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 5400 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1182.22 kg
EAN:
4250692943932
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0472
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.479,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.740,33*
€ 6.830,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.665,81*
€ 6.742,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.665,80*
€ 6.742,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.538,68*
€ 6.591,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.538,67*
€ 6.591,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.485,60*
€ 6.527,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.479,15*
€ 6.520,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40513
ab € 246,68*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 569,90*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 564,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,28*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 279,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0804
ab € 547,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,66*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,79*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 55,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.