Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 6005/1100/19900 K-Regal 3Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42256
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0470
EAN/GTIN:
     4250692932936
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 5400 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
930.91 kg
EAN:
4250692932936
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0470
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.316,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.593,24*
€ 5.465,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.523,09*
€ 5.382,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.523,08*
€ 5.382,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.400,20*
€ 5.236,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.400,19*
€ 5.236,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.349,74*
€ 5.176,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.316,35*
€ 5.136,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40513
ab € 246,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 570,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 564,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,23*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 279,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0804
ab € 547,55*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,08*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 56,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.