Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 5505/1100/ 5800 K-Regal 4Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42242
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0456
EAN/GTIN:
     4250692929004
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 7200 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
339.98 kg
EAN:
4250692929004
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0456
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.770,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.957,05*
€ 2.328,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.924,93*
€ 2.290,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.924,92*
€ 2.290,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,48*
€ 2.204,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.852,47*
€ 2.204,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.813,23*
€ 2.157,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.813,22*
€ 2.157,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.770,74*
€ 2.107,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 571,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 567,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 280,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0844
ab € 534,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0803
ab € 633,48*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 56,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.