Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 5505/1100/19900 K-Regal 3Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42238
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0452
EAN/GTIN:
     4250692932899
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 5400 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
898.35 kg
EAN:
4250692932899
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0452
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.146,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.404,89*
€ 5.241,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.342,79*
€ 5.167,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.342,78*
€ 5.167,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.229,08*
€ 5.032,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.229,07*
€ 5.032,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.182,18*
€ 4.976,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.146,20*
€ 4.933,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,67*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 569,70*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 562,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 16,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,52*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 281,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0230
ab € 484,17*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0231
ab € 525,55*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 202,21*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 152,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.