Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P2 5005/1100/ 8600 K-Regal 4Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42216
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0430
EAN/GTIN:
     4250692929394
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 7200 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
470.06 kg
EAN:
4250692929394
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0430
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.298,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.519,65*
€ 2.998,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.466,65*
€ 2.935,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.375,86*
€ 2.827,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.331,29*
€ 2.774,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,53*
€ 2.735,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,35*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,78*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 573,51*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 565,46*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 3,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 34,10*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 279,00*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0843
ab € 536,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0801
ab € 614,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 169,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 150,91*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 272,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0012
ab € 56,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.