Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P1 5005/1100/28400 K-Regal 2Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42205
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0419
EAN/GTIN:
     4250692946582
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 3600 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
947.75 kg
EAN:
4250692946582
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0419
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.440,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.724,03*
€ 5.621,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.653,17*
€ 5.537,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.653,16*
€ 5.537,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.527,45*
€ 5.387,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.527,44*
€ 5.387,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.475,44*
€ 5.325,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.440,42*
€ 5.284,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 53,98*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 571,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 567,58*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 14,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,37*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,57*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 280,24*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0841
ab € 372,30*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0799
ab € 427,42*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,20*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 53,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.