Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal Set / P1 4505/1100/28400 K-Regal 3Ebenen 600 RAL5010 unmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-42196
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0710-0410
EAN/GTIN:
     4250692944540
Suchbegriffe:
Paletten-Regal
Palettenregal
palettenregal bito
paletten regal
, Feldlast: 5400 kgfür die Längseinlagerung von Europaletten, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, Fachabstände im Raster von 50 mm höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial und je 4 Bolzenankern pro Stützrahmen zur Verdübelung am Boden, Stützrahmen unmontiert, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1153.04 kg
EAN:
4250692944540
Farbe:
Stützrahmen verzinkt, Traversen kunststoffbeschichtet RAL 50
AX2012_ID:
C0710-0410
Weitere Suchbegriffe: komplettpaket palettenregal, Palettenregale, PRO
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.325,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.584,88*
€ 6.646,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.512,45*
€ 6.559,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.512,44*
€ 6.559,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.388,21*
€ 6.411,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5.388,20*
€ 6.411,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.336,04*
€ 6.349,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.325,88*
€ 6.337,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
4585
ab € 54,01*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
40511
ab € 174,38*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33200
ab € 570,44*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
33195
ab € 562,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
3408
ab € 16,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0410-0001
ab € 4,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0745-0014
ab € 48,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0106-0014
ab € 278,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0840
ab € 439,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0710-0798
ab € 515,27*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29356
ab € 203,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
8812
ab € 151,41*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0730-0010
ab € 273,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0693-0016
ab € 53,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.