Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz U P1-P3 beklebt RAL1003 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-29123
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     29123
EAN/GTIN:
     4250692941938
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
entspricht den BG-Richtlinien und müssen lt. BGR 234 an den Regalecken eingesetzt werden, RAL 1003 Signalgelb kunststoffbeschichtet und mit schwarz-gelber Folie beklebt (nach DIN 4844), für 2- bzw. 3-seitigen Stützenschutz, schützt das Regal und die Flurförderfahrzeuge, Stützenschäden und dadurch resultierende Ausfallzeiten und Kosten werden deutlich reduziert, erhöht die Personensicherheit
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
7.64 kg
EAN:
4250692941938
Breite:
164 mm
Höhe:
400 mm
Länge:
227 mm
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 1003 Signalgelb
AX2012_ID:
29123
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.