Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bereitstellregal gerade 1999x1058x 524 Grund verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-23578
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     23578
EAN/GTIN:
     4250692933834
Suchbegriffe:
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Durchlaufregal
Regal mit Rollenbahnen
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur beidseitigen Nutzung, besonders geeignet für die Teilebereitstellung, beispielsweise an Montageplätzen, Bauweise mit Traversen, ohne Diagonalverbände, BITO-Fachböden liegen alle in Traversen; hohe Stabilität, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
38.60 kg
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692933834
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
23578
Weitere Suchbegriffe: Röllchenregal, bereitstellregal gerade bito, bereitstellregal bito, bereitstellregal gerade, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Bereitstellregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,98*
€ 352,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15052
ab € 3,64*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6625
ab € 5,54*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14383
ab € 26,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15053
ab € 18,85*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0830-0017
ab € 33,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.