Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse Aufsteckhalter 996 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15053
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15053
EAN/GTIN:
     4250692921251
Suchbegriffe:
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
traverse für lagerregal
steckbar, zur stehenden Lagerung leichter Güter, glanzverzinkt, Aufsteckhalter bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
2.28 kg
EAN:
4250692921251
Breite:
996 mm
Höhe:
101 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
15053
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.