Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2480x4295x 920 NT400 IPE120 TypL 5Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17915
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0032
EAN/GTIN:
     4250692904674
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1100 kg, Tragkraft gesamt: 13200 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
265.82 kg
Höhe:
2480 mm
Länge:
4305 mm
EAN:
4250692904674
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0032
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.658,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,91*
€ 2.160,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.802,70*
€ 2.145,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,40*
€ 2.065,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.694,55*
€ 2.016,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,17*
€ 1.973,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0001
ab € 9,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0010
ab € 186,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.