Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm Set / Nutztiefe:400 Typ:L 220kg ohne Neigung RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-18086
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0680-0001
EAN/GTIN:
     4250692928359
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
inkl. Sicherungsstift, Höhenverstellraster 60 mm, steckbar, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.22 kg
EAN:
4250692928359
Länge:
400 mm
Tragkraft:
220 kg
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0680-0001
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, bito kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.