Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 2480x3245x 920 NT400 IPE120 TypL 4Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17912
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0029
EAN/GTIN:
     4250692904612
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Tragkraft Ebene: 880 kg, Tragkraft gesamt: 10560 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
212.16 kg
Höhe:
2480 mm
Länge:
3245 mm
EAN:
4250692904612
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0029
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, bito kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.909,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.191,43*
€ 2.607,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.129,33*
€ 2.533,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.035,39*
€ 2.422,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,51*
€ 2.352,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.935,75*
€ 2.303,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.909,07*
€ 2.271,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,39*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,13*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 23,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0001
ab € 17,82*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0010
ab € 290,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.