Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x5356x 900 NT400 IPE100 TypL 6Ständer 2-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17909
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0026
EAN/GTIN:
     4250692904650
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
Tragkraft Ebene: 1320 kg, Tragkraft gesamt: 13200 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
236.30 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
5356 mm
EAN:
4250692904650
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0026
Weitere Suchbegriffe: kragarmregal einseitig, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.664,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.814,08*
€ 2.158,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.795,68*
€ 2.136,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.731,48*
€ 2.060,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,94*
€ 2.015,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.664,71*
€ 1.981,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 1,93*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 25,14*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 16,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0001
ab € 9,62*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0004
ab € 155,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.