Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal Set / 1980x4295x 500 NT400 IPE100 TypL 5Ständer 1-seit. RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17888
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0670-0005
EAN/GTIN:
     4250692904391
Suchbegriffe:
Kragarm
Kragarmregal einseitig
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Tragkraft Ebene: 1100 kg, Tragkraft gesamt: 5500 kg, schraublos im Raster von 60 mm verstellbar, Kragarme und Ständerfüße mit 60 mm hoher Abrollsicherung, Ständer aus IPE-Profil 100/120, Ständer und Kragarme kunststoffbeschichtet RAL 5010 Enzianblau, übrige Bauteile glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
154.32 kg
Höhe:
1980 mm
Länge:
4295 mm
EAN:
4250692904391
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0670-0005
Weitere Suchbegriffe: Kragarmregal zweiseitig, bito kragarm, kragarm, kragarm ral 5010, Kragarmregal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.381,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,23*
€ 1.928,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,83*
€ 1.872,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,53*
€ 1.782,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.447,45*
€ 1.722,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.417,60*
€ 1.686,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.381,66*
€ 1.644,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
18665
ab € 3,36*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
2274
ab € 33,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11991
ab € 23,70*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0680-0001
ab € 17,83*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0679-0001
ab € 238,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.