Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Set / Fachbodenregal EL 100kg 1999x 996x524 Grundfeld RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16966
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0260-0018
EAN/GTIN:
     4250692924429
Suchbegriffe:
Standregal
Steck-Regal
Steckregal
bito grund steckregale
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Böden für Fachtrennbleche gelocht
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
30.48 kg
Höhe:
2000 mm
EAN:
4250692924429
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
AX2012_ID:
C0260-0018
Weitere Suchbegriffe: standregal, bito standregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,71*
€ 335,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 258,15*
€ 307,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
12115
ab € 39,18*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16484
ab € 9,25*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
29952
ab € 298,07*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16489
ab € 53,80*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
13052
ab € 57,02*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0760-0003
ab € 98,26*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
14383
ab € 26,60*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.