Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen SR o. Beh. 1815x1368x 533 verz. Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-15182
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15182
EAN/GTIN:
     4250692921442
Suchbegriffe:
Regalwagen
Kanbanregal
Schrägboden-Regal
Schrägbodenregal
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 500 kg, ideal zur Kommissionierung von Ware aus Behältern, Regalwagen sorgen für hohe Flexibilität im Kommissionierbereich, einfaches Verfahren durch Lenk- und Bockrollen und ergonomisch geformten Griff, schrägstehende Behälter gewährleisten einen besseren Einblick und schnelleren, ergonomischen Zugriff, geneigte Regalflächen sorgen für das Nachrutschen des Lagerguts
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
63.88 kg
Höhe:
1815 mm
EAN:
4250692921442
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
15182
Weitere Suchbegriffe: mobiles kanbanregal, schrägboden regal, bito schraegbodenregal, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Schrägbodenregale, Kommissionierregal, Kommissionierregale, Kanbanregale, Bereitstellregal, Bereitstellregale
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,62*
€ 611,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,88*
€ 593,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,86*
€ 593,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,64*
€ 573,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 481,63*
€ 573,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,03*
€ 559,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 470,02*
€ 559,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,55*
€ 533,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
9831
ab € 6,52*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15052
ab € 3,65*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7704
ab € 61,06*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
15054
ab € 27,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0009
ab € 7,21*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
17535
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.