Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägboden 1298x577 verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-7704
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     7704
EAN/GTIN:
     4250692916158
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
inkl. 2 Aussteifungstraversen, glanzverzinkt, Tragkraft 100 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
8.56 kg
EAN:
4250692916158
Breite:
1300 mm
Länge:
570 mm
Tragkraft:
100 kg
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
7704
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.