Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten SK Set / SK2311 230x150x125 grün inklusive Etikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     103-732834
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0230-0007
EAN/GTIN:
     4250692914802
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
9 Modelle in 5 verschiedenen Grundmaßen, hohe Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken und glatte Flächen, sichere Handhabung durch Griffmulden, optimale Laufeigenschaften durch angerauten Boden und abgerundete Anlaufkanten, hohe Stapelsicherheit durch Arretiernoppen, kräftige Hohlkammerprofile zur Stabilisierung, inkl. 1 Etikett pro Behälter
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.29 kg
Breite:
150 mm
Höhe:
125 mm
Länge:
230 mm
EAN:
4250692914802
Material:
PP
Farbe:
grün
AX2012_ID:
C0230-0007
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, bito sichtlagerkästen grün, lagersichtbox, lagersichtbox grün, Sichtlagerkästen, Lagerkästen, Kommissionierbehälter
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 71,01*
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,50*
ab € 63,70*
€ 77,65*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 63,50*
€ 78,14*
pro Paket
€ 5,46*
ab € 67,04*
€ 81,53*
pro Paket
Frei Haus
ab € 68,39*
€ 82,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,01*
€ 84,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,01*
€ 80,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,31*
€ 77,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,20*
€ 68,07
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7869
ab € 14,97*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5928
ab € 13,52*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1063
ab € 17,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1109
ab € 18,29*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0013
ab € 37,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
30261
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.