Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten 230x150x125 2-1451 (VE20)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichtlagerkasten 230x150x125 2-1451 (VE20)
Sichtlagerkasten 230x150x125 2-1451 (VE20)
Artikel-Nr.:
     6012C-96243537
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     2-1451
EAN/GTIN:
     4250692914802
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten 230x150x125 2-1451 (VE20)

Kleinteile gut sichtbar lagern und einfach kommissionieren, hohe Volumenausnutzung durch rechtwinklige Ecken und glatte Flächen, sichere Handhabung durch Griffmulden, kräftige Hohlkammerprofile zur Stabilisierung, optimale Laufeigenschaften durch angerauten Boden und abgerundete Anlaufkanten
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
230 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,52*
€ 76,57*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,03*
€ 77,50*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 62,01*
€ 78,00*
7 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 63,77*
€ 78,12*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,15*
€ 84,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,18*
€ 98,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,11*
€ 95,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,15*
€ 82,29
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,4575* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
7869
ab € 14,14*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
5928
ab € 12,59*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1063
ab € 17,53*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1109
ab € 15,04*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0013
ab € 37,72*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
30261
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.