| |
|
| Artikel-Nr.: C6116-342884 Herst.-Nr.: 342884 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übergangstück mit Klemmverschraubung für Kupferrohre Ø18 und Edelstahlwellrohre DN16Schnellkupplungssystem für Edelstahlwellrohre. Für den Einsatz in den Bereichen: SolarkollektorenSolarstationenPumpenWarmwasserspeicherAusdehnungsgefäße Die besondere Konstruktion unserer Verbinder für Edelstahlwellrohre nach dem Poka Yoke*-Prinzip sorgt für eine intelligente Führung des Rohres in den richtigen Dichtsitz. Die BEULCO A6 ist immer dicht und garantiert dem Handwerker eine störungsfreie Installation auch unter schwierigen Montagebedingungen. Der Verbinder ist dauerhaft dicht und garantiert dem Installateur auch unter schwierigen Montagebedingungen eine störungs-und stressfreie Installation. Abdichtung: Durch die metallische Abdichtung ist das System ausfallsicher und wartungsfrei. Der Verbinder besitzt keine Dichtungen, die beschädigt oder porös werden können und somit die Funktion beeinträchtigen würden. Aufbau: Der Verbinder besteht aus drei Komponenten und ermöglicht somit eine schnelle und einfache Montage. Der Klemmring sitzt fest in der Druckmutter - so ist der Verlust von Einzelteilen ausgeschlossen. Jeder Verbinder wird baustellengerecht als ein Teil und nicht als Komponentenbausatz geliefert. Somit entfällt das Zusammenbauen von Einzelteilen vor Ort und eine schnelle Montage ist gewährleistet. Material: BEULCO Verbinder sind aus thermisch entspanntem Messing. Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | geeignet für:: | Edelstahlwellrohr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Rohrleitung, Kupferrohr, Rohr Kupfer, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Wellenrohr, Wellrohr, Übergangsmuffe, Übergangsstück, wellenrohr dn16, wellrohr, klemm verschraubung beulco, Edelstahlwellrohr, Wellrohrverschraubung, Solar, Solarverschraubung, Wellrohrverbinder, Verbinder, Verschraubung, Messingverbinder, Messingverschraubung, Rohrverbinder, Messing |
| | |
| |