Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Einbaugarnitur für Rohrdeckung 0,75-1,00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Einbaugarnitur für Rohrdeckung 0,75-1,00m
Teleskop-Einbaugarnitur für Rohrdeckung 0,75-1,00m
Artikel-Nr.:
     C6116-243150
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     243150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienungselement Schieber
Einbaugarnitur Schieber
Schiebereinbaugarnitur
Schieberhebel

Teleskop-Einbaugarnitur für Rohrdeckung 0,75-1,00m


BEULCO Absperrschieber

BEULCO Absperrschieber ermöglichen das sichere Absperren von Teilen des Rohrleitungsnetzes bzw. einer Anlage. Die Schieber sind so konstruiert,
dass Spindelüberdrehungen und Spindelabbrüche nicht möglich sind.

Dimensionen

  • 1“ – 2“
  • Anwendungsbereiche

  • Trinkwasser
  • Wasser
  • Aufbau und Vorteile

  • Werksseitig zu 100% auf Dichtheit (25 bar) geprüft
  • Werksseitig zu 100% auf Funktion geprüft
  • Stopfbuchslos - mit doppelter O-Ring-Abdichtung im Oberteil
  • Ein Zerstören des Dichtkegels durch zu kräftiges Schließen ist nicht möglich
  • Die aufgesetzte Stulpe verhindert das Eindringen von Fremdkörpern
  • Voller Durchgang
  • Praxisgerechte Kombinationsmöglichkeiten - BEULCO Absperrschieber sind mit verschiedenen Anschlüssen lieferbar
  • Wartungsfreie Funktion
  • Material
    Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und
    entspricht den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste). Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

    Weitere Suchbegriffe: bedienungselement schieber, Übergangsstück mit Außengewinde 3/4" für Edelstahlwellrohre DN20
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 68,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,15*
    € 104,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,80*
    € 103,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,01*
    € 98,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,27*
    € 96,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,89*
    € 81,98
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    BEULCO
    135615
    ab € 38,70*
    Ähnlich
    BEULCO
    243105
    ab € 68,88*
    Ähnlich
    BEULCO
    243167
    ab € 71,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.