Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugarnitur für Rohrdeckung 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugarnitur für Rohrdeckung 1,5m
Einbaugarnitur für Rohrdeckung 1,5m
Artikel-Nr.:
     C6116-135615
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     135615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienungselement Schieber
Einbaugarnitur Schieber
Schiebereinbaugarnitur
Schieberhebel

Einbaugarnitur für Rohrdeckung 1,5m


BEULCO Absperrschieber

BEULCO Absperrschieber ermöglichen das sichere Absperren von Teilen des Rohrleitungsnetzes bzw. einer Anlage. Die Schieber sind so konstruiert,
dass Spindelüberdrehungen und Spindelabbrüche nicht möglich sind.

Dimensionen

  • 1“ – 2“
  • Anwendungsbereiche

  • Trinkwasser
  • Wasser
  • Aufbau und Vorteile

  • Werksseitig zu 100% auf Dichtheit (25 bar) geprüft
  • Werksseitig zu 100% auf Funktion geprüft
  • Stopfbuchslos - mit doppelter O-Ring-Abdichtung im Oberteil
  • Ein Zerstören des Dichtkegels durch zu kräftiges Schließen ist nicht möglich
  • Die aufgesetzte Stulpe verhindert das Eindringen von Fremdkörpern
  • Voller Durchgang
  • Praxisgerechte Kombinationsmöglichkeiten - BEULCO Absperrschieber sind mit verschiedenen Anschlüssen lieferbar
  • Wartungsfreie Funktion
  • Material
    Alle trinkwasserberührenden Komponenten bestehen aus hochwertigem UBA-konformem Material. Das Material ist trinkwasserhygienisch geeignet und
    entspricht den gesetzlichen Vorgaben (Trinkwasserverordnung, UBA-Liste, GMS-Liste). Der zuverlässige Messingwerkstoff sorgt für besondere Langlebigkeit.

    Weitere Suchbegriffe: bedienungselement schieber, Absperrschieber, Absperrarmatur, Einbaugarnitur, Schieber
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 38,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,77*
    € 61,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,67*
    € 60,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,27*
    € 57,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,92*
    € 55,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,38*
    € 55,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,71*
    € 46,06
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    BEULCO
    243150
    ab € 68,92*
    Ähnlich
    BEULCO
    243105
    ab € 68,91*
    Ähnlich
    BEULCO
    243167
    ab € 71,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.