Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch DN60 für Leitungen mit Ø49,1 - 50mm; Länge 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschlauch DN60 für Leitungen mit Ø49,1 - 50mm; Länge 50m
Spiralschlauch DN60 für Leitungen mit Ø49,1 - 50mm; Länge 50m
Artikel-Nr.:
     C6116-229772
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     229772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
spiralschlauch 50m

Spiralschlauch DN60 für Leitungen mit Ø49,1 - 50mm; Länge 50m


BEULCO Hauseinführungen/ Mauerdurchführungen

Sicherer Schutz für Leitungen und Kabel.

BEULCO Mauerdurchführungen garantieren bei fachgerechter Montage zuverlässige Abdichtungen zwischen Ver- bzw. Entsorgungsleitungen und
dem Schutzrohr der Mauerdurchführung. Die Mauerdurchführungen sind dicht gegenüber Wasser, drückendem Grundwasser und vagabundierendem Gas.

Vorteile

  • formstabiler Kunstwerkstoff mit ausreißsicherer Rillenkontur
  • beliebig verlängerbar
  • dicht gegen drückendes Wasser und vagabundierendes Gas
  • praxisgerechte Übergänge und Kombinationsmöglichkeiten
  • Material

  • Kunststoff
  • Weitere Suchbegriffe: spiralband, Kupplung für Systemtrenner BA DN 40 Abgänge mit Innengewinde 2"x1 3/4"
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 828,95*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 939,88*
    € 1.118,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 922,36*
    € 1.097,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 882,22*
    € 1.049,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 858,29*
    € 1.021,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 828,95*
    € 986,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.