Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 11FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Spiralschlauch-Kupplung-Set, Standardkupplung NW 7,2, Polyamid, Schlauch-ø 10x8, PN bei 23 °C max. 15 bar, Länge 5,0 mFür den sicheren und effektiven Durchfluss. Platzsparend durch kleine Windungen...
Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 7FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 9FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 16FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Kunststoff-Spiralschlauch schwer, flexibel, gr FFKSS-SW 21FFKSS-SW Kunststoff-Spiralschlauch aus PVC-P mit Federstahldraht Kunststoffummantelt. Anwendungen findet er im Maschinen- und Anlagenbau.
Saug- und FörderschlauchHochflexibler und mechanisch robuster Saug- und Förderschlauch für den Einsatz in Industrie, Landwirtschaft, Bauindustrie und zur Grundwasserabsenkung. Innen und außen glatt...
Pumpen-Spiralsaugschlauch • Zum Ansaugen mit mittlerem Arbeitsdruck durch Pumpen • Für die Regenwassernutzung oder für die Ansaugung aus Brunnen, Keller, Garagen usw. • Material Seele und Decke: PV...
Spiralschlauch DN40 für Leitungen mit Ø31/32,5mm; Länge 50m BEULCO Hauseinführungen/ Mauerdurchführungen Sicherer Schutz für Leitungen und Kabel. BEULCO Mauerdurchführungen garantieren bei fachgere...