Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch DN50 für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralschlauch DN50 für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 50m
Spiralschlauch DN50 für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 50m
Artikel-Nr.:
     C6116-214617
Hersteller:
     BEULCO
Herst.-Nr.:
     214617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
spiralschlauch 50m

Spiralschlauch DN50 für Leitungen mit Ø38,6/40mm; Länge 50m


BEULCO Hauseinführungen/ Mauerdurchführungen

Sicherer Schutz für Leitungen und Kabel.

BEULCO Mauerdurchführungen garantieren bei fachgerechter Montage zuverlässige Abdichtungen zwischen Ver- bzw. Entsorgungsleitungen und
dem Schutzrohr der Mauerdurchführung. Die Mauerdurchführungen sind dicht gegenüber Wasser, drückendem Grundwasser und vagabundierendem Gas.

Vorteile

  • formstabiler Kunstwerkstoff mit ausreißsicherer Rillenkontur
  • beliebig verlängerbar
  • dicht gegen drückendes Wasser und vagabundierendes Gas
  • praxisgerechte Übergänge und Kombinationsmöglichkeiten
  • Material

  • Kunststoff
  • Weitere Suchbegriffe: spiralband, Zweifachverteiler für Systemtrenner BA DN20/DN40 Abgänge 1"x2"x1 3/4"
    Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 623,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 722,42*
    € 859,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 711,85*
    € 847,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 674,41*
    € 802,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 655,91*
    € 780,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 623,75*
    € 742,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.