Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Magnethaftende Glasboard-Tafel Serie EASE, 40 x 60 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Magnetische Glasboard-Tafel Serie EASE, 40 x 60 cm, schwarz (Beispielabbildung)
Normalansicht - Ecobra Magnetische Glasboard-Tafel Serie EASE, 40 x 60 cm, schwarz (Beispielabbildung)
Die Glasboards EASE sind in verschiedenen Trendfarben und Größen erhältlich
Rückseite aus galvanisiertem Zinkblech mit 4 Abstands- und Befestigungshaltern für Hoch- und Querformat (inkl. Montageschrauben)
Mit den passenden ECOBRA Neodym-Glasboard-Magneten (Magnete sind nicht im Lieferumfang enthalten) lassen sich alle Notizen, Fotos, Karten u.v.m. an diesem multifunktionalen Board befestigen
Mit handelsüblichen Kreide-Markern oder auch flüssigen Glasboard-Markern ist die Tafel beschreibbar, danach trocken oder feucht abwischbar
Artikel-Nr.:
     C609-801301
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     801301
EAN/GTIN:
     4011123655004
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
ecobra glasboard

Ecobra Magnethaftende Glasboard-Tafel Serie EASE, 40 x 60 cm, schwarz

Magnethaftende Glasboards EASE
Die magnethaftenden Glasboards der Ecobra-Serie EASE bestechen durch Ihre Eleganz und Leichtigkeit im Trend der Zeit.

Durch die verschiedenen, modischen Farben sind sie ein Highlight in jedem Raum. Die rahmenlose Aufhängung auf der Rückseite erweckt den Eindruck von einer gewissen Schwerelosigkeit – das Board „schwebt“ optisch an der Wand.

Mit den dazu passenden ECOBRA Neodym-Glasboard-Magneten lassen sich alle Notizen, Fotos, Karten u.v.m. an diesen multifunktionalen, langlebigen Boards befestigen. Mit handelsüblichen Kreide-Markern oder auch flüssigen Glasboard-Markern sind die Tafeln beschreibbar, danach trocken oder feucht abwischbar. Optimal für Büro und Schule sowie gewerblichen und privaten Bereich.

Format 40 x 60 cm, Farbe schwarz

Artikeldetails:

  • Wärmebehandeltes Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Stärke 4 mm
  • Erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit (im Vergleich zum normalen Flachglas)
  • Rückseite galvanisiertes Zinkblech
  • Abgerundete, polierte Kanten
  • 4 Abstands- und Befestigungshalter auf der Rückseite (für Hoch- und Querformat)
  • Montageschrauben enthalten
  • Einzeln im Karton verpackt
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: glas board, Magnetische Glasboards, Magnethaftende Glasboards, Glasboards magnetisch, Wandtafeln, Wandtafeln magnetisch, Memoboards, Memoboards Glas, Notiztafeln, Notiztafeln Glas, Memotafeln, Glastafeln, Glastafeln magnetisch, Magnet Pinnwand, Magnet Pinnwände, Schreibtafel magnethaftend, Schreibtafeln magnethaftend, Glaspinnwand, Glaspinnwände
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
800220
ab € 10,48*
Zubehör
Ecobra
800230
ab € 9,87*
Zubehör
Ecobra
882013
ab € 10,82*
Zubehör
Ecobra
882014
ab € 10,86*
Zubehör
Ecobra
882018
ab € 10,86*
Zubehör
Ecobra
882012
ab € 10,75*
Zubehör
Ecobra
882011
ab € 10,77*
Zubehör
Ecobra
882019
ab € 10,75*
Zubehör
Ecobra
883013
ab € 16,69*
Zubehör
Ecobra
883014
ab € 16,69*
Zubehör
Ecobra
883018
ab € 16,69*
Zubehör
Ecobra
883012
ab € 16,69*
Zubehör
Ecobra
883011
ab € 16,69*
Zubehör
Ecobra
883019
ab € 16,69*
Zubehör
Ecobra
800510
ab € 2,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.