Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 10 x 10 x 10 mm, 4,2 kg Haftkraft, 6 Stück im Klarsichtkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 10 x 10 x 10 mm, 4,2 kg Haftkraft, 6 Stück im Klarsichtkarton
Normalansicht - Ecobra Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 10 x 10 x 10 mm, 4,2 kg Haftkraft, 6 Stück im Klarsichtkarton
Magnet Würfel-Design aus Neodym, 10 x 10 x 10 mm, 4,2 kg Haftkraft
Magnet Würfel-Design Neodym, 6 St. im Klarsichtkarton
Neodym Würfelmagnete in verschiedenen Größen erhältlich
Dieser Magnet ist für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
Artikel-Nr.:
     C609-800220
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     800220
EAN/GTIN:
     4011123653505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet

Ecobra Organisations Design-Magnete aus Neodym, Würfel-Design, 10 x 10 x 10 mm, 4,2 kg Haftkraft, 6 Stück im Klarsichtkarton

Organisations-Design-Magnete aus Neodym, vernickelt, glänzend, optisches Highlight auf Ihrem Memoboard.

Würfel-Design, 4,2 kg Haftkraft, 10 x 10 x 10 mm,
6 Stück im Klarsichtkarton,
für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet

Artikeldetails:

  • Im Würfel-Design
  • Optisches Highlight auf dem Memoboard
  • Für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
  • Aus Neodym, vernickelt, glänzend
  • Hohe Haftkraft: 4,2 kg
  • Größe: 10 x 10 x 10 mm
  • 6 Stück im Klarsichtkarton
Weitere Informationen:
Größe:
10 x 10 x 10 mm
Haftkraft:
4,2 kg
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, haft-magnet silber, haft magnet, haftmagnet ecobra, Haftmagnete, Rechteckmagnete, Würfelmagnete, Kraftmagnete, Neodymmagnete, Neodym-Magnete, Organisations-Magnete, Organisations-Design-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
801302
ab € 13,70*
Zubehör
Ecobra
801301
ab € 13,69*
Zubehör
Ecobra
801206
ab € 10,29*
Zubehör
Ecobra
801202
ab € 10,35*
Zubehör
Ecobra
801201
ab € 10,35*
Zubehör
Ecobra
801209
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.