Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Organisations-Glasboard-Zylindermagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 14 x 17,7 mm, blau transparent, 1,9 kg Haftkraft, 4 Stück im Weichplastiketui


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Organisations-Glasboard-Zylindermagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 14 x 17,7 mm, blau transparent, 1,9 kg Haftkraft, 4 Stück im Weichplastiketui
Normalansicht - Ecobra Organisations-Glasboard-Zylindermagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 14 x 17,7 mm, blau transparent, 1,9 kg Haftkraft, 4 Stück im Weichplastiketui
In 6 verschiedenen Trendfarben erhältlich
Verpackungsbeispiel: 4 Stück im Weichplastiketui
Aus Neodym mit Kunststoffgehäuse (Beispielabbildung)
Dieser Magnet ist für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
Artikel-Nr.:
     C609-883013
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     883013
EAN/GTIN:
     4011123657305
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet

Ecobra Organisations-Glasboard-Zylindermagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, Ø 14 x 17,7 mm, blau transparent, 1,9 kg Haftkraft, 4 Stück im Weichplastiketui

Speziell für Glasboards entwickelt!
Organisations-Glasboard-Zylindermagnete aus Neodym mit Kunststoffgehäuse, hoher Luftspalt, speziell geeignet für magnethaftende Glasboards.

Zylindermagnet aus Neodym, 1,9 kg Haftkraft, Ø 14 x 17,7 mm, auf Glasboards hält der Zylindermagnet 8 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²), 4 Stück im Weichplastiktui
Farbe: blau transparent

– beidseitig verwendbar, z.B. für Büroklammern, Kugelschreiber, Schere
– farbliche Varianten / Farbmix möglich
– Neodym im vollummantelten Kunststoffgehäuse

Artikeldetails:

  • aus Neodym mit Kunststoffgehäuse
  • Für magnethaftende Glasboards geprüft und geeignet
  • beidseitig verwendbar, z.B. für Büroklammern, Kugelschreiber, Schere
  • Hohe Haftkraft
  • Neodym-Magnete haben im Vergleich zu Hartferrit-Magneten, eine 10 - 15 mal höhere Haftkraft
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 14 x 17,7 mm
Haftkraft:
1,9 kg
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnete, Rundmagnete, Kraftmagnete, Neodymmagnete, Neodym-Magnete, Organisations-Magnete, Organisations-Design-Magnete, Magnete, Präsentationsmittel, Haft-Magnete, Zylinder-Magnete, Zylindermagnete, Glasboardmagnete, Magnet-Sets, Präsentationsbedarf, Bürobedarf, Präsentation, Planung, Schulbedarf, Architekturbedarf, Büromaterial, Office Material, Büroorganisation, Büroartikel, Werkstattbedarf, Konferenz, Schulung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 10 Etuis
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 4,1725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 19,63*
€ 23,36
pro Etui
ab 3 Etuis
€ 18,66*
€ 22,21
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 17,66*
€ 21,02
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 16,69*
€ 19,86
pro Etui
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
801302
€ 15,60*
Zubehör
Ecobra
801301
€ 15,60*
Zubehör
Ecobra
801206
€ 11,70*
Zubehör
Ecobra
801202
€ 11,70*
Zubehör
Ecobra
801201
€ 11,70*
Zubehör
Ecobra
801209
€ 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.