Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schutzbrille Modell Standard, mit hochwertigen Antifog-Sichtscheiben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Schutzbrille Modell Standard, mit hochwertigen Antifog-Sichtscheiben
Normalansicht - ECOBRA Schutzbrille Modell Standard, mit hochwertigen Antifog-Sichtscheiben
Artikel-Nr.:
     C609-771020
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     771020
EAN/GTIN:
     4011123625007
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

ECOBRA Schutzbrille Modell Standard, mit hochwertigen Antifog-Sichtscheiben

ECOBRA Schutzbrillen
Wir sorgen für die Sicherheit Ihrer Augen und Sie sehen damit noch gut aus! Alle unsere Schutzbrillen entsprechen der speziellen EU Norm EN 166 und sind von einem unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert worden.

ECOBRA Schutzbrillen bieten Ihnen Schutz:

  • Mechanische Risiken
  • Baubegehungen
  • Laborarbeiten
  • Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s
  • Sonnenschutz UV 400
  • Auch zum Tragen über Korrektionsbrillen

Modell Standard:

Super-sportliche Einscheiben Schutzbrille für Jedermann mit hochwertigen Antifog-Sichtscheiben, die verhindern, dass die Brillen-Gläser beschlagen (Kondensieren), rahmenloses Design. Auch für Kinder und kleine Kopfgrößen geeignet. Schutz vor Stoß mit Geschwindigkeiten von bis zu 45 m/s, Sonnenschutz UV 400, einzeln verpackt in Polytüte Top Preis-/Leistungsverhältnis

Maße: 140 x 44 mm
Werbefläche: 17 x 14 mm auf dem Bügel
Gewicht: 23 g

Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille, Bügelschutzbrillen, Einscheibenbrillen, Gestellbrillen, Laborschutzbrillen, Mehrzweckschutzbrillen, Sicherheitsbrillen, Universalschutzbrillen, UV-Schutzbrillen, Bügelbrillen, Augenschutzbrillen, Laborbrillen, Besucherbrillen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
771030
ab € 11,89*
Ähnlich
Ecobra
771010
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.