Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Set 10-tlg. Serie Silver Master, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Set 10-tlg. Serie Silver Master, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm
Normalansicht - ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Set 10-tlg. Serie Silver Master, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm
Artikel-Nr.:
     C609-429910
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     429910
EAN/GTIN:
     4011123573100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten
schnellverstellzirkel ecobra

ECOBRA Schnellverstell-Zirkel Set 10-tlg. Serie Silver Master, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm

für Schule, Ausbildung, Studium und Gewerbe

Inhalt:

  • Schnellverstell-Zirkel 429010
  • Radiergummi
  • Adapter
  • Bleibüchse
  • je 1 x Feinminen-Druckstift 0,3 / 0,5 / 0,7 mm
  • je 15 Feinminen 0,3 / 0,5 / 0,7 mm HB

Schnellverstell-Zirkel in anspruchsvoller Optik sowie technischer Ausführung, über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, die mit 2 Feststellschrauben fixiert werden können, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, Zirkellänge 165 mm, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mit Verlängerungsstange Ø 600 mm (Lieferung ohne Verlängerungsstange), mattvernickelt, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Besonderheiten Feinminen-Druckstifte:

  • gummierte Griffzone
  • voll versenkbares, 3 mm langes Führungsrohr bei 0,5 + 0,7 mm, 0,3 mm starr, da hauptsächlich Verwendung zum Zeichnen
  • gefederte Mine bei 0,3/0,5/0,7 mm, Mine dadurch elastisch, Bruchgefahr geringer, ­Minenröhrchen verstopfen nicht, Antibruch-Mechanik
  • robuste Metallmechanik innen (3-Backenfutter)
  • verchromte Messingbeschläge incl. Clip und ­Radiergummi
  • Farbring in ISO-Farben zur Erkennung der ­Minenstärke

Besonderheiten Feinminen:

  • Super Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft
  • Strichstärken Kennzeichnung durch farbige Etiketten in ISO-Farben
  • Dose mit 15 Minen Inhalt

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung
  • Feineinstellung über Mitteltriebschraube
  • 2 Kniegelenke
  • Zirkellänge 165 mm
  • Arbeitsbereich bis 370 mm Durchmesser
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel, Serie Silver Master, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Zirkel-Set, Schnellversteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
833304
ab € 0,62*
Zubehör
Ecobra
833301
ab € 0,62*
Zubehör
Ecobra
833303
ab € 0,61*
Zubehör
Ecobra
833302
ab € 0,57*
Zubehör
Ecobra
835506
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835504
ab € 0,04534*
Zubehör
Ecobra
835501
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
835509
ab € 0,41*
Zubehör
Ecobra
835503
ab € 0,04534*
Zubehör
Ecobra
835502
ab € 0,39*
Zubehör
Ecobra
837706
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837704
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837701
ab € 0,44*
Zubehör
Ecobra
837703
ab € 0,05067*
Zubehör
Ecobra
837702
ab € 0,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.