Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Schnellverstell-Zirkel mit selbstlaufender Spindel Serie New Style ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, mattvernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel mit selbstlaufender Spindel Serie New Style ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, mattvernickelt
Normalansicht - Ecobra Schnellverstell-Zirkel mit selbstlaufender Spindel Serie New Style ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, mattvernickelt
Artikel-Nr.:
     C609-428010
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     428010
EAN/GTIN:
     4011123566300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Verlängerungsstange Zirkel
schnellverstellzirkel ecobra
schnellverstellzirkel

Ecobra Schnellverstell-Zirkel mit selbstlaufender Spindel Serie New Style ohne Verlängerungsstange und Adapter, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, mattvernickelt

Schnellverstell-Zirkel über selbstlaufende Spindel, perfekte Handhabung durch integrierte, ergonomisch geformte Kunststoffgriffe, abknickbare Zirkelschenkel, auswechselbare Einsätze Ø 4 mm für Verlängerungsstange und Adapter, 2 zusätzliche Feststellschrauben zur Gängigkeit der Spindel, Zahngeradeführung im Zirkelkopf, mattvernickelt, Zirkellänge 170 mm, Arbeitsbereich bis Ø 360 mm, Bleibüchse, im Klarsichtetui, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Schnellverstell-Zirkel
  • über selbstlaufende Spindel
  • ergonomisch geformte Kunststoffgriffe
  • abknickbare Zirkelschenkel
  • Zahngeradeführung im Zirkelkopf
  • 2 zusätzliche Feststellschrauben zur Gängigkeit der Spindel
  • Zirkellänge 170 mm
  • Arbeitsbereich bis 360 mm Durchmesser
  • Bleibüchse
  • Farbe mattvernickelt
  • Material Zink-Druckguss
  • im Klarsichtetui
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel 360mm, Serie New Style, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Berufsschul-Zirkel, Zirkel-Sets, Schulzirkel, Präzisions-SV-Zirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen, Schnellversteller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
379201
€ 6,70*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,98*
Zubehör
Ecobra
372305
€ 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.