| |
|
| Artikel-Nr.: C609-360500 Herst.-Nr.: 360500 EAN/GTIN: 4011123245007 |
| | |
|
| | |
| ECOBRA Zirkelbesteck 8-teilig, Serie Schule Zirkelbesteck 8-tlg. Inhalt: Stech-Zirkel, Länge 130 mm, Messbereich bis 170 mm, Einsatz-Zirkel, Länge 135 mm, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, mit Verlängerung Ø 480 mm, kleiner Teilzirkel, Länge 95 mm, Arbeitsbereich bis Ø 75 mm, Kugelschreiber-Einsatz, Stechzirkel-Einsatz, Halter, Universal-Adapter, Bleibüchse, in Kassette, Material Zink-Druckguss Artikeldetails: - Stech-Zirkel, Länge 130 mm, Messbereich bis 170 mm
- Einsatz-Zirkel, Länge 135 mm, Arbeitsbereich bis 350 mm Durchmesser
- mit Verlängerung Ø 480 mm
- kleiner Teilzirkel, Länge 95 mm, Arbeitsbereich bis 75 mm Durchmesser
- Kugelschreiber-Einsatz
- Stechzirkel-Einsatz
- Halter
- Universal-Adapter
- Bleibüchse
- Material Zink-Druckguss
- in Kassette
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel ecobra, schnellverstellzirkel, Serie Schule, Zirkel-Set, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Schulzirkel, Präzisionsschnellverstellzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen |
| | |
| |