Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOBRA Zirkelbesteck 7-teilig, Serie Schule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalansicht - ECOBRA Zirkelbesteck 7-teilig, Serie Schule
Normalansicht - ECOBRA Zirkelbesteck 7-teilig, Serie Schule
Artikel-Nr.:
     C609-360400
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     360400
EAN/GTIN:
     4011123218001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Teilzirkel
Zirkelbesteck
Zirkelkasten

ECOBRA Zirkelbesteck 7-teilig, Serie Schule

Zirkelbesteck 7-tlg.
Inhalt:
Einsatz-Zirkel, Länge 135 mm, Arbeitsbereich bis Ø 350 mm, kleiner Teilzirkel, Länge 95 mm, Arbeitsbereich bis Ø 75 mm, Kugelschreiber-Einsatz, Stechzirkel-Einsatz, Halter, Universal-Adapter, Bleibüchse, in Kassette, Material Zink-Druckguss

Artikeldetails:

  • Einsatz-Zirkel, Länge 135 mm, Arbeitsbereich bis 350 mm Durchmesser
  • kleiner Teilzirkel, Länge 95 mm, Arbeitsbereich bis 75 mm Durchmesser
  • Kugelschreiber-Einsatz
  • Stechzirkel-Einsatz
  • Halter
  • Universal-Adapter
  • Bleibüchse
  • Material Zink-Druckguss
  • in Kassette
Weitere Suchbegriffe: schnellverstellzirkel ecobra, schnellverstellzirkel, Serie Schule, Zirkel-Set, Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstell-Zirkel, Präzisions-Schnellverstellzirkel, SV-Zirkel, Schulzirkel, Präzisionsschnellverstellzirkel, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Reißzeuge, Zeichenbedarf, technisches Zeichnen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
700501
€ 12,72*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.