| |
|
| Artikel-Nr.: C6014-88722 Herst.-Nr.: 88722 EAN/GTIN: 9004853887222 |
| |
|
| | |
| - Messbereich 0 - 155 mm / 6 1/8 Zoll
- Wiederholgenauigkeit 0,01 mm / 0,0005 Zoll
- Maßeinheiten mm/Zoll umschaltbar
- Reset auf 0 in jeder Position möglich (Negativwertmessung)
- 4 Messfunktionen: Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung
- Mit Kreuzspitzen, Tiefenmaß und Feststellschraube
- Rostfreier Werkzeugstahl gehärtet, feingeschliffen und verchromt
- Schlagfestes Aluminiumgehäuse, rückseits Bediensymbole
- Gut ablesbare Skalen matt verchromt
- Sehr gut ablesbare Digitalanzeige
- Hochpräzise auch bei Schnellverstellung, bequemes Handling
- Messschienenbreite 16 mm, Messschenkellänge 40 bzw. 50 mm
- IP 67 strahlwassergeschützt
- Mit Lithium-Reservebatterie 3 Volt CR 2032 und Schraubendreher
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Paketdiensfähig: | Ja | Digitale Messschieber nach DIN 852 / A1: | Hochpräziser Profi-Messschieber mit Digitalanzeige,<br/>IP 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |