Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Dreh- und Fräskombination bestehend aus: 1 Stk.Universal-Drehmaschine SUPERTURN 700/140 V. Art. Nr. 88112 1 Stk.Fräs- und Bohreinheit MFB 20 Vario Art. Nr. 88116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal Dreh- und Fräskombination SUPERTURN 700/140 Vario
Universal Dreh- und Fräskombination SUPERTURN 700/140 Vario
Artikel-Nr.:
     C6014-88114
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88114
EAN/GTIN:
     9004853881145
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    700 mm
    Spitzenhöhe:
    140 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    280 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    165 mm
    Maschinenbettbreite:
    180 mm
    Querschlittenweg:
    140 mm
    Oberschlittenweg:
    70 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    12x12 mm
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 4
    Spindelbohrung:
    26 mm
    Drehzahlbereich 1, stufenlos (Superturn):
    50 - 1250 UpM
    Drehzahlbereich 2, stufenlos (Superturn):
    100 - 2500 UpM
    Längsvorschübe:
    0,07 - 0,20 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    0,4 - 3,5 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    8 - 56 G/'
    Pinolenaufnahme:
    MK 2
    Pinolendurchmesser:
    30 mm
    Pinolenweg:
    80 mm
    Motorleistung (Superturn):
    1000 W
    Netzanschluss (Superturn):
    230/50 V/Hz
    Länge:
    1400 mm
    Breite:
    700 mm
    Höhe:
    600 mm
    Gewicht (Superturn):
    190 kg
    Bohrleistung in Stahl:
    20 mm
    Gewindeschneidleistung:
    M14
    Fräsleistung Planfräser:
    63 mm
    Fräsleistung Schaftfräser:
    16 mm
    Spindelaufnahme (Frässpindel):
    MK 2
    Spindelausladung:
    184 mm
    Pinolenhub:
    50 mm
    Fräskopfhub:
    380 mm
    Fräskopf Schwenkbereich:
    ± 90 °
    Drehzahlbereich 1, stufenlos (MFB):
    50 - 1125 UpM
    Drehzahlbereich 2, stufenlos (MFB):
    100 - 2250 UpM
    Motorleistung (MFB):
    600 W
    Netzanschluss (MFB):
    230/50 V/Hz
    Höhe ab Maschinenbett:
    830 mm
    Gewicht (MFB):
    60 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Superturn + MFB 20 Vario - Set:
    - Universal-Drehmaschine SUPERTURN 700/140 Vario<br/>- Fräs-
    Serienausstattung:
    - Digitale Drehzahlanzeige<br/>- Dreibacken-Drehfutter Ø 125
    Sonderzubehör:
    - Vierbacken-Drehfutter Ø 125 mm, einzelspannend<br/>- Flans
    Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, Drehmaschine, drehmaschine
    Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4.444,08*
      
    Preis gilt ab 12 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4.790,72*
    € 5.700,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 4.519,54*
    € 5.378,25
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 4.508,24*
    € 5.364,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4.459,67*
    € 5.307,01
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 4.448,52*
    € 5.293,74
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 4.444,08*
    € 5.288,46
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    88118
    ab € 771,16*
    Ähnlich
    ELMAG
    88004
    ab € 6.522,71*
    Ähnlich
    ELMAG
    88110
    ab € 1.434,03*
    Ähnlich
    ELMAG
    88111
    ab € 2.388,50*
    Ähnlich
    ELMAG
    88112
    ab € 3.076,82*
    Ähnlich
    ELMAG
    88120
    ab € 288,42*
    Ähnlich
    ELMAG
    88121
    ab € 393,89*
    Ähnlich
    ELMAG
    88122
    ab € 428,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.