Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine SUPERTURN 550/125 Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Drehmaschine SUPERTURN 550/125 Vario
Universal-Drehmaschine SUPERTURN 550/125 Vario
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     C6014-88111
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88111
EAN/GTIN:
     9004853881114
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
    Weitere Informationen:
    Spitzenweite:
    550 mm
    Spitzenhöhe:
    125 mm
    Drehdurchmesser über Bett:
    250 mm
    Drehdurchmesser über Schlitten:
    145 mm
    Maschinenbettbreite:
    135 mm
    Querschlittenweg:
    115 mm
    Oberschlittenweg:
    50 mm
    Drehmeißelquerschnitt, max.:
    12x12 mm
    Spindelaufnahme (Drehspindel):
    MK 4
    Spindelbohrung:
    26 mm
    Drehzahlbereich 1, stufenlos (Superturn):
    50 - 1000 UpM
    Drehzahlbereich 2, stufenlos (Superturn):
    100 - 2000 UpM
    Längsvorschübe:
    0,07 - 0,20 mm/U
    Gewindemaß metrisch:
    0,4 - 3,5 mm
    Zollgewinde, Gänge G:
    8 - 56 G/'
    Pinolenaufnahme:
    MK 2
    Pinolendurchmesser:
    30 mm
    Pinolenweg:
    70 mm
    Motorleistung (Superturn):
    750 W
    Netzanschluss (Superturn):
    230/50 V/Hz
    Länge:
    1250 mm
    Breite:
    650 mm
    Höhe:
    500 mm
    Gewicht (Superturn):
    120 kg
    Ursprungsland:
    CN
    Paketdiensfähig:
    NEIN
    Bearbeitungszentrum, 750 / 500 Watt:
    Die Superturn 550/125 Vario mit MFB 16 Vario bietet moderne
    Serienausstattung:
    - Digitale Drehzahlanzeige<br/>- Dreibacken-Drehfutter ø 125
    Sonderzubehör:
    - Vierbacken-Drehfutter Ø 125 mm, einzelspannend<br/>- Flans
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.957,73*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.017,90*
    € 2.401,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.007,61*
    € 2.389,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.975,04*
    € 2.350,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.957,73*
    € 2.329,70
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ELMAG
    88118
    ab € 786,10*
    Ähnlich
    ELMAG
    88114
    ab € 4.706,17*
    Ähnlich
    ELMAG
    88004
    ab € 6.525,77*
    Ähnlich
    ELMAG
    88110
    ab € 1.164,85*
    Ähnlich
    ELMAG
    88112
    ab € 2.523,92*
    Ähnlich
    ELMAG
    88120
    ab € 295,63*
    Ähnlich
    ELMAG
    88121
    ab € 404,57*
    Ähnlich
    ELMAG
    88122
    ab € 439,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.